Thermor - Kit 2 zones - 520260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 738 mm
largeur - 450 mm
profondeur - 598 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410535202607
Réf. Sonepar
00018520260
Réf. Fournisseur
520260
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
738 mm
largeur:
450 mm
profondeur:
598 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit 2 zones : pour gestion d?une seconde zone de chauffage, émetteurs hydrauliques identiques ou différents. Composition : Carte d?extension, pompe et vanne de mélange intégrable au MH, sonde départ.


