Thermor - Kit 2 zones AÉROLIA - 500254

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 410 mm

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 430 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3546335002540

Réf. Sonepar

00018500254

Réf. Fournisseur

500254

Marque

Thermor

hauteur:

410 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

430 mm

Kit permettant de gérer une seconde zone de chauffage. Coffret équipé vanne 3 voies modulante motorisée et circulateur pour seconde zone. Entretoise pour déplacement du circulateur intégré dans le module. Carte d'extension régulation

Les Atouts de l'article:

Pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents.