Thermor - Kit 2 zones AÉROLIA DUO - 500255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 190 mm
largeur - 320 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546335002557
Réf. Sonepar
00018500255
Réf. Fournisseur
500255
Marque
Thermor
hauteur:
190 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
300 mm
Kit permettant la gestion d'une 2eme zone chauffage.Composition:Circulateur basse consommation,vanne mélangeuse motorisée,clapet anti-retour,sonde de départ,tuyauteries de raccordement,faisceau, connecteurs.
Les Atouts de l'article:
Pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents.
Les Atouts de l'article:
Pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents.









