Thermor - Kit 2 zones AÉROLIA HP - 500256


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 410 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 430 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546335002564
Réf. Sonepar
00018500256
Réf. Fournisseur
500256
Réf. Commerciale
Thermor
hauteur:
410 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
430 mm
Kit 2 zones pour pac split chauffage seul avec kit extension régulation utilisation : pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents. Pour Aérolia 16 et Aérolia 17TRI.
Les Atouts de l'article:
Pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents. Pour Aérolia 16 et Aérolia 17TRI.
Les Atouts de l'article:
Pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents. Pour Aérolia 16 et Aérolia 17TRI.