Thermor - Kit appoint de puissance 6kW en monophasé - 077058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 225.5 mm
largeur - 458.5 mm
profondeur - 249 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530770583
Réf. Sonepar
00018077058
Réf. Fournisseur
077058
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
225.5 mm
largeur:
458.5 mm
profondeur:
249 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit appoint de puissance 6kW en monophasé


