Thermor - Kit bouclage ECS - 074876


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 50 mm
largeur - 700 mm
profondeur - 50 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410530748766
Réf. Sonepar
00018074876
Réf. Fournisseur
074876
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
50 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non