Thermor - Kit carte extension - 074872

SCGA
CopieCopie
Thermor - Kit carte extension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 200 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530748728

Réf. Sonepar

00018074872

Réf. Fournisseur

074872

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

100 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Carte extension régulation pour extension des fonctionnalités (raccordement signal HC/HP, EJP, photovoltaïque ?)