Thermor - Kit ECS - 073991

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 128.3 mm
largeur - 337.3 mm
profondeur - 165 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530739917
Réf. Sonepar
00018073991
Réf. Fournisseur
073991
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
128.3 mm
largeur:
337.3 mm
profondeur:
165 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Gestion ecs avec PECS. Composé d'une vanne directionelle motorisée, d'une sonde sanitaire, de borniers de raccordement
Les Atouts de l'article:
Kit ECS compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Alféa et Thermor Aérolia.
Les Atouts de l'article:
Kit ECS compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Alféa et Thermor Aérolia.











