Thermor - Kit ECS pour PAC Air/Eau Monobloc - 077057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 123 mm
largeur - 345 mm
profondeur - 228 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530770576
Réf. Sonepar
00018077057
Réf. Fournisseur
077057
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
123 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
228 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit ECS comprenant une vanne 3 voies, une sonde PECS et un boitier relais pilotage de l'appoint PECS


