Thermor - Kit expansion sanitaire - 074877

SCGA
CopieCopie
Thermor - Kit expansion sanitaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 400 mm

  • profondeur - 300 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530748773

Réf. Sonepar

00018074877

Réf. Fournisseur

074877

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

300 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit d'expansion sanitaire intégrant vase d'expansion sanitaire, disconnecteur, mitigeur