Thermor - Kit expansion sanitaire Duo - 075122

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 400 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3410530751223

Réf. Sonepar

00018075122

Réf. Fournisseur

075122

Marque

Thermor

hauteur:

300 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

300 mm

Kit expansion sanitaire duo. Ce kit comprend entre autres les fonctions de confort et de sécurité suivantes : remplissage de l’installation et de protection du réseau contre les phénomènes de retour d’eau, protection du ballon

Les Atouts de l'article:

Kit expansion sanitaire duo. Ce kit comprend entre autres les fonctions de confort et de sécurité suivantes : remplissage de l’installation et de protection du réseau contre les phénomènes de retour d’eau, protection du ballon