Thermor - Kit gros debit basse consommation - 074077

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 170 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 330 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530740777

Réf. Sonepar

00018074077

Réf. Fournisseur

074077

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

170 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

330 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Utilisation : pour les installations à fortes pertes de charges ou très grande surface sur 1 seule zone. préconisé pour les installations avec débit > 2m3/h et perte de charge > 2mce (colonne eau)