Thermor - Kit hydraulique duo sortie haute 1 zone - 075526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 750 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530755269
Réf. Sonepar
00018075526
Réf. Fournisseur
075526
Marque
Thermor
hauteur:
80 mm
largeur:
750 mm
profondeur:
250 mm
Kit hydraulique permettant d'orienter les sorties hydrauliques chauffage (1 circuit) et ECS des modules hydrauliques
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Alféa Extensa Duo, Alféa Excellia Duo et Thermor Aérolia Duo.
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Alféa Extensa Duo, Alféa Excellia Duo et Thermor Aérolia Duo.



