Thermor - Kit hydraulique duo sortie haute 2 zones - 075522

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 750 mm

  • profondeur - 250 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530755221

Réf. Sonepar

00018075522

Réf. Fournisseur

075522

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

80 mm

largeur:

750 mm

profondeur:

250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit hydraulique permettant d'orienter les sorties hydrauliques chauffage (2 circuits) et ECS des modules hydrauliques

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Alféa Extensa Duo, Alféa Excellia Duo et Thermor Aérolia Duo.