Thermor - Kit préparateur eau chaude sanitaire - 074873

SCGA
CopieCopie
Thermor - Kit préparateur eau chaude sanitaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 450 mm

  • profondeur - 448 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530748735

Réf. Sonepar

00018074873

Réf. Fournisseur

074873

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

200 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

448 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Pour la gestion de l'ECS avec PECS séparé (composition : Sonde ECS, relais de pilotage appoint)