Thermor - Kit raccords 1" - 074868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 100 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 100 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530748681
Réf. Sonepar
00018074868
Réf. Fournisseur
074868
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
100 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Écrous pour raccords


