Thermor - Kit rafraichissement - 075328

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 180 mm

  • profondeur - 130 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530753289

Réf. Sonepar

00018075328

Réf. Fournisseur

075328

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

110 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Permet le fonctionnement correct de la pompe à chaleur en mode rafraichissement