Thermor - Kit rafraîchissement - 520271

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 120 mm

  • profondeur - 120 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410535202713

Réf. Sonepar

00018520271

Réf. Fournisseur

520271

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

60 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit pour fonctionner en rafraichissement en évitant la condensation à l'intérieur de la PAC. Composition : Détecteur de point de rosée, isolant tuyauterie dédié