Thermor - Kit rafraîchissement Duo R32 - 075329

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 545 mm

  • profondeur - 520 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530753296

Réf. Sonepar

00018075329

Réf. Fournisseur

075329

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

130 mm

largeur:

545 mm

profondeur:

520 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit rafraichissement duo R32. Permet le fonctionnement de la pompe à chaleur en mode rafraichissement. Comprend des mousses isolantes et un plateau technique pour la récupération des condensats

Les Atouts de l'article:

Compatible avec la pompe à chaleur Atlantic Alféa Extensa A.I. R32 et Thermor Aérolia 8 et 10.