Thermor - Kit relais appoint 6 kw - 075327

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3410530753272

Réf. Sonepar

00018075327

Réf. Fournisseur

075327

Marque

Thermor

hauteur:

50 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

100 mm

Relais permettant de faire passer l'appoint électrique chauffage de 3kW à 6kW