Thermor - Kit relève 1S - 073989

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 161.5 mm

  • largeur - 332.5 mm

  • profondeur - 318.3 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530739894

Réf. Sonepar

00018073989

Réf. Fournisseur

073989

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

161.5 mm

largeur:

332.5 mm

profondeur:

318.3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Montage en relève de chaudière, composé d'une vanne directionnelle motorisée, de tuyauteries, de flexibles isolés, d'une sonde de départ, d'un connecteur

Les Atouts de l'article:

Kit de montage en relève de chaudière compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Alféa et Thermor Aérolia.