Thermor - Kit relève Duo - 073990

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 120 mm

  • largeur - 320 mm

  • profondeur - 210 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530739900

Réf. Sonepar

00018073990

Réf. Fournisseur

073990

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

120 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Montage en relève de chaudière pour les PAC Duo, composé d'une vanne directionnelle motorisée, de tuyauteries, de flexibles isolés, d'une sonde de départ, d'un connecteur

Les Atouts de l'article:

Kit de montage en relève de chaudière compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Alféa Duo et Thermor Aérolia Duo.