Thermor - Kit relève Duo - 074995

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 150 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 240 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530749954
Réf. Sonepar
00018074995
Réf. Fournisseur
074995
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
150 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
240 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Montage en relève de chaudière pour PAC Duo, composé d'une vanne directionnelle motorisée, de tuyauteries, d'une sonde de départ, connecteurs



