Thermor - Kit relève HP - 072887

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 161.5 mm

  • largeur - 332.5 mm

  • profondeur - 318.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530728874

Réf. Sonepar

00018072887

Réf. Fournisseur

072887

Réf. Commerciale

Thermor

hauteur:

161.5 mm

largeur:

332.5 mm

profondeur:

318.3 mm

Montage en relève de chaudière, composé d'une vanne directionnelle motorisée, d'une sonde de départ et d'un connecteur

Les Atouts de l'article:

Montage en relève de chaudière, composé d'une vanne directionnelle motorisée, d'une sonde de départ et d'un connecteur