Thermor - Km-10m-1/2-1/4 - kit liaison m1-10m-1/2-1/4 - 809160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 190 mm
largeur - 740 mm
profondeur - 740 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088091606
Réf. Sonepar
00018809160
Réf. Fournisseur
809160
Marque
Thermor
hauteur:
190 mm
largeur:
740 mm
profondeur:
740 mm
Km-10m-1/2-1/4 - Kit liaison m1-10m-1/2-1/4 bi-tubes
Les Atouts de l'article:
Km1 10 m 1/2"- 1/4"
Les Atouts de l'article:
Km1 10 m 1/2"- 1/4"









