Thermor - Km-25m-1/2-1/4 - kit liaison m1-25m-1/2-1/4 - 809165


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 390 mm
largeur - 740 mm
profondeur - 740 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088091651
Réf. Sonepar
00018809165
Réf. Fournisseur
809165
Réf. Commerciale
Thermor
hauteur:
390 mm
largeur:
740 mm
profondeur:
740 mm
Km-25m-1/2-1/4 - Kit liaison m1-25m-1/2-1/4 bi-tubes
Les Atouts de l'article:
Km1 25 m 1/2"- 1/4"
Les Atouts de l'article:
Km1 25 m 1/2"- 1/4"