Thermor - Km-25m-5/8-3/8 - kit liaison m1-25m-5/8-3/8 - 809575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 590 mm
largeur - 740 mm
profondeur - 740 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088095758
Réf. Sonepar
00018809575
Réf. Fournisseur
809575
Marque
Thermor
hauteur:
590 mm
largeur:
740 mm
profondeur:
740 mm
Km-25m-5/8-3/8 - Kit liaison m1-25m-5/8-3/8 bi-tubes
Les Atouts de l'article:
Km1 25 m 5/8"- 3/8"
Les Atouts de l'article:
Km1 25 m 5/8"- 3/8"









