Thermor - Km-7m-1/2-1/4 - kit liaison m1-7m-1/2-1/4 - 809157

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 190 mm

  • largeur - 590 mm

  • profondeur - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3416088091576

Réf. Sonepar

00018809157

Réf. Fournisseur

809157

Marque

Thermor

hauteur:

190 mm

largeur:

590 mm

profondeur:

590 mm

Km-7m-1/2-1/4 - Kit liaison m1-7m-1/2-1/4 bi-tubes