Thermor - Km-7m-5/8-3/8 - kit liaison m1-7m-5/8-3/8 - 809567

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 200 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088095673
Réf. Sonepar
00018809567
Réf. Fournisseur
809567
Marque
Thermor
hauteur:
200 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
Km-7m-5/8-3/8 - Kit liaison m1-7m-5/8-3/8 bi-tubes
Les Atouts de l'article:
Km1 7 m 5/8"- 3/8"
Les Atouts de l'article:
Km1 7 m 5/8"- 3/8"









