Thermor - Outil de sertissage raccords - 074674


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 100 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 100 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410530746748
Réf. Sonepar
00018074674
Réf. Fournisseur
074674
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
100 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Outil permettant la mise en forme facile des raccords inox annelé. Composition : Outil de création des raccords pour inox annelé