Thermor - PAC Air-Air / Climatisation Nagano Unité Extérieure Monosplit - 3500W R32 - 872186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance calorifique (nominale) - 4.2...4.2 kW
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 8.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546338721868
Réf. Sonepar
00018872186
Réf. Fournisseur
872186
Marque
Thermor
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance calorifique (nominale):
4.2...4.2 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
8.5
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A++
tension de raccordement:
230 V
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
4
hauteur:
553 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
275 mm
différence de hauteur maximale:
10 m
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-20...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...24 °C
poids:
30 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.78 kg
Les Atouts de la gamme:
Silencieuse pour un confort acoustique en été comme en hiver Un confort sur mesure piloté d’où vous voulez et quand vous voulez, depuis votre smartphone. La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO. Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur
Quelques mots du fabricant :
Type de réfrigérant : R32Longueur pré-chargée : 10 mDiamètre des liaisons : 3/8 (gaz) - 1/4 (liquide)





