Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 7000W R32 V2 - 872178

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 7.1

  • SCOP (chauffage) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338721783

Réf. Sonepar

00018872178

Réf. Fournisseur

872178

Réf. Commerciale

Thermor

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.1

SCOP (chauffage):

4

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

230 V

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.24

cOP (chauffage):

3.71

hauteur:

697 mm

largeur:

890 mm

profondeur:

353 mm

poids:

45 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.3 kg

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - 7000W R32 - monophasé - V2

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Garantie compresseur étendue à 5 ans si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1ère année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.

Quelques mots du fabricant :

Type de réfrigérant : R32Longueur pré-chargée : 10 mDiamètre des liaisons : 5/8 (gaz) - 3/8 (liquide)