Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible - bride reprise 2 piquages 200mm - 232004

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 69 mm

  • largeur - 608 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - bride d'adaptation

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3546332320043

Réf. Sonepar

00018232004

Réf. Fournisseur

232004

Marque

Thermor

hauteur:

69 mm

largeur:

608 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

bride d'adaptation

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

247 mm

PAC Air-Air / Climatisation réversible - bride reprise 2 piquages 200mm

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Nagano Gainable, solution de confort toutes saisons, silencieuse et invisible, pour chauffer ou rafraichir de 1 à plusieurs pièces.