Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible - bride reprise 5 piquages 200mm - 232010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 69 mm
largeur - 1408 mm
type d'accessoire/pièce détachée - bride d'adaptation
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC air-air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546332320104
Réf. Sonepar
00018232010
Réf. Fournisseur
232010
Marque
Thermor
hauteur:
69 mm
largeur:
1408 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
bride d'adaptation
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
247 mm
PAC Air-Air / Climatisation réversible - bride reprise 5 piquages 200mm
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Nagano Gainable, solution de confort toutes saisons, silencieuse et invisible, pour chauffer ou rafraichir de 1 à plusieurs pièces.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Nagano Gainable, solution de confort toutes saisons, silencieuse et invisible, pour chauffer ou rafraichir de 1 à plusieurs pièces.



