Thermor - PAC Air-Air /Climatisation réversible Nagano/Niseko UE Penta-split 10500W R32 V2 - 872177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 5
SEER (refroidissement) - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
NAGANO/NISEKO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546338721776
Réf. Sonepar
00018872177
Réf. Fournisseur
872177
Marque
Thermor
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
5
SEER (refroidissement):
7
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A
tension de raccordement:
230 V
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
2.88
cOP (chauffage):
3.7
hauteur:
760 mm
largeur:
920 mm
profondeur:
372 mm
poids:
66 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.4 kg
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Garantie compresseur étendue à 5 ans si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1ère année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.
Quelques mots du fabricant :
Type de réfrigérant : R32Longueur pré-chargée : 40 mLongueur maximale : 80 mDiamètre des liaisons : 3/8 et 1/2 (gaz) - 1/4 (liquide)



