Thermor - PAC Air-Air /Climatisation réversible Nagano/Niseko UE Penta-split 12500W R32 - 872190


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
classe énergétique refroidissement - A++
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NAGANO/NISEKO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546338721905
Réf. Sonepar
00018872190
Réf. Fournisseur
872190
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
classe énergétique refroidissement:
A++
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
5
SEER (refroidissement):
7.1
SCOP (chauffage):
4.05
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
230 V
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.23
cOP (chauffage):
3.73
hauteur:
965 mm
largeur:
950 mm
profondeur:
370 mm
poids:
79 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.5 kg
Les Atouts de la gamme:
SAV Express
Quelques mots du fabricant :
Type de réfrigérant : R32Longueur pré-chargée : 50 mLongueur maximale : 100 mDiamètre des liaisons : 3/8 et 1/2 (gaz) - 1/4 (liquide)