Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano/Niseko UE TRI 5500W R322 - 872135

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 3

  • SEER (refroidissement) - 8.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338721356

Réf. Sonepar

00018872135

Réf. Fournisseur

872135

Réf. Commerciale

Thermor

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

3

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.2

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

230 V

fréquence:

50/60 Hz

eER (refroidissement):

4

cOP (chauffage):

4.1

hauteur:

700 mm

largeur:

890 mm

profondeur:

340 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

poids:

50 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.4 kg

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Niseko Unité extérieure tri-split 5500W R32

Les Atouts de l'article:

Nagano Murale Pure: La solution 3 en 1 pour chauffer, rafraîchir et purifier l'air intérieur

Les Atouts de la gamme:

Poignées sur les côtés pour faciliter la manutention

Quelques mots du fabricant :

Type de réfrigérant : R32Longueur pré-chargée : 30 mLongueur maximale : 50 mDiamètre des liaisons : 3/8 (gaz) - 1/4 (liquide)