Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano Pure UI Murale Noire 1500W R32 - 873285


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
couleur - noir
modèle - fente simple
largeur - 856 mm
hauteur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546338732857
Réf. Sonepar
00018873285
Réf. Fournisseur
873285
Réf. Commerciale
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
noir
modèle:
fente simple
largeur:
856 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
197 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
fréquence:
50 Hz
poids:
9.5 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Nagano Murale Pure: La solution 3 en 1 pour chauffer, rafraîchir et purifier l'air intérieur
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Garantie 5 ans compresseur Disponible en blanc mat et noire ConfortFonctionnement très silencieux (19dB(A)(selon modèle)) et possibilité d’orienter le flux d’air Compatible avec toutes les unités extérieures NAGANO monosplit et multi-splits
CONNECTÉ DE SÉRIE
Possibilité de piloter à distance depuis un smartphone via l’application Intelligent Air
Classe énergétique(selon modèle) Mode froid : A+++ Mode chaud : A++
Quelques mots du fabricant :
Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 20 / 38Fonction détection de présence et d'absenceFonction purification de l'airDesign gris anthraciteConnecté de sérieCertifié Eurovent