Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano Pure UI Murale Noire 3500W R32 - 873288


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
couleur - noir
modèle - fente simple
largeur - 856 mm
hauteur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546338732888
Réf. Sonepar
00018873288
Réf. Fournisseur
873288
Réf. Commerciale
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
noir
modèle:
fente simple
largeur:
856 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
197 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
8.5
SCOP (chauffage):
4.6
eER (refroidissement):
4
cOP (chauffage):
3.81
fréquence:
50 Hz
poids:
9.5 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Nagano Murale Pure: La solution 3 en 1 pour chauffer, rafraîchir et purifier l'air intérieur
Les Atouts de la gamme:
Disponible en blanc mat et noire Garantie 2 ans. Garantie 5 ans compresseur Classe énergétique(selon modèle) Mode froid : A+++ Mode chaud : A++
Confort
Fonctionnement très silencieux (19dB(A)(selon modèle)) et possibilité d’orienter le flux d’air
CONNECTÉ DE SÉRIE
Possibilité de piloter à distance depuis un smartphone via l’application Intelligent Air
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique froid / chaud : A+++ / A++SEER : 8,50SCOP : 4,60Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 20 / 39Fonction détection de présence et d'absenceFonction purification de l'airDesign gris anthraciteConnecté de sérieCertifié Eurovent