Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano Pure UI Murale Noire 5200W R32 - 873290

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - noir

  • modèle - fente simple

  • largeur - 999 mm

  • hauteur - 323 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546338732901

Réf. Sonepar

00018873290

Réf. Fournisseur

873290

Réf. Commerciale

Thermor

type de réfrigérant:

R32

couleur:

noir

modèle:

fente simple

largeur:

999 mm

hauteur:

323 mm

profondeur:

225 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.2

SCOP (chauffage):

4.6

eER (refroidissement):

3.68

cOP (chauffage):

4

fréquence:

50 Hz

poids:

12 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Noire 5200W R32

Les Atouts de l'article:

Nagano Murale Pure: La solution 3 en 1 pour chauffer, rafraîchir et purifier l'air intérieur

Les Atouts de la gamme:

Disponible en blanc mat et noire Garantie 2 ans. Garantie 5 ans compresseur Classe énergétique(selon modèle) Mode froid : A+++ Mode chaud : A++

Confort

Fonctionnement très silencieux (19dB(A)(selon modèle)) et possibilité d’orienter le flux d’air

CONNECTÉ DE SÉRIE

Possibilité de piloter à distance depuis un smartphone via l’application Intelligent Air



Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique froid / chaud : A++ / A++SEER : 7,20SCOP : 4,60Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 28 / 45Fonction détection de présence et d'absenceFonction purification de l'airDesign gris anthraciteConnecté de sérieCertifié Eurovent