Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE MONO 5200W R32 V2 - 872042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 7.2
SCOP (chauffage) - 4.6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546338720427
Réf. Sonepar
00018872042
Réf. Fournisseur
872042
Marque
Thermor
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7.2
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
tension de raccordement:
230 V
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
3.68
cOP (chauffage):
4
hauteur:
643 mm
largeur:
820 mm
profondeur:
3050 mm
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-20...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...24 °C
poids:
36.5 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.1 kg
Les Atouts de l'article:
Nagano Murale Pure: La solution 3 en 1 pour chauffer, rafraîchir et purifier l'air intérieur
Les Atouts de la gamme:
Nagano Murale Pure Classe énergétique parmi les meilleures du marché Nagano Murale Pure connectivité de série avec l'application Intelligent Air SCOP jusqu'à 4.6 SEER jusqu'à 8.5 (selon modèle) Compatibles avec les unités intérieures murales, console, gainable Nagano dispose d'une large gamme d'unités extérieures permettant d'équiper des installations de 1 à 5 unités intérieures. Garantie 2 ans. Garantie 5 ans Compresseur.
Quelques mots du fabricant :
Type de réfrigérant : R32Longueur pré-chargée : 10 mDiamètre des liaisons : 1/2 (gaz) - 1/4 (liquide)



