Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 2600W R32 V2 - 872185


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 8.5
SCOP (chauffage) - 4.6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3546338721851
Réf. Sonepar
00018872185
Réf. Fournisseur
872185
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
8.5
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A++
tension de raccordement:
230 V
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
4
cOP (chauffage):
4
hauteur:
553 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
275 mm
poids:
27.6 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.63 kg
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Garantie compresseur étendue à 5 ans si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1ère année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.
Quelques mots du fabricant :
Type de réfrigérant : R32Longueur pré-chargée : 10 mDiamètre des liaisons : 3/8 (gaz) - 1/4 (liquide)