Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 9000W R32 - 872131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 5.66
SCOP (chauffage) - 3.8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546338721318
Réf. Sonepar
00018872131
Réf. Fournisseur
872131
Marque
Thermor
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
5.66
SCOP (chauffage):
3.8
classe énergétique refroidissement:
A+
classe énergétique chauffage:
A
tension de raccordement:
230 V
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
2.88
cOP (chauffage):
3.45
hauteur:
760 mm
largeur:
920 mm
profondeur:
372 mm
poids:
60 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.7 kg
Les Atouts de l'article:
Poignées sur les côtés pour faciliter la manutention La climatisation réversible pour chauffer et rafraîchir son habitation en toutes saisons
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur
Quelques mots du fabricant :
Type de réfrigérant : R32Longueur pré-chargée : 10 mDiamètre des liaisons : 5/8 (gaz) - 3/8 (liquide)



