Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Cassette 600x600 3500W R32 - 873272


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
modèle - fentes multiples
largeur - 570 mm
hauteur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546338732727
Réf. Sonepar
00018873272
Réf. Fournisseur
873272
Réf. Commerciale
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
modèle:
fentes multiples
largeur:
570 mm
hauteur:
260 mm
profondeur:
570 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
3.8
eER (refroidissement):
3.21
cOP (chauffage):
3.71
fréquence:
50 Hz
poids:
19 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
NAGANO, la solution climatisation réversible pour le petit tertiaire Le flux d'air de chaque volet peut être orienté indépendamment Intégration parfaite dans une dalle de faux plafond - Carte électronique accessible par le dessous - Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 1m) Peut être associé à une commande filaire
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur Fixations multiples : au sol ou accroché au mur, Semi-encastrable pour réduire l’épaisseur jusqu’à 9,5 cm. Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement : 1m) Compacité des cassettes 600 x 600 : intégration parfaite aux dalles de faux plafond. Commande infra-rouge incluse de série. Possibilité de piloter jusqu’à 16 cassettes via la commande filaire en option. Réversible : Rafraîchissement ouchauffage, avec une largeplage de fonctionnementde -15°C à +43°CDouble sortie d’air (hautet bas) pour garantir unetempérature homogène dela pièce.Une arrivée d’air neuf améliore la qualité d’air de la pièce
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique froid / chaud : A++ / ASEER : 6,1SCOP : 3,8Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 25/36Orientation indépendant des voletsPompe de relevage intégréeCertifié Eurovent