Thermor - PAC air-air / Climatisation réversible NAGANO UI CONSOLE 2600W V3 - 873292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
modèle - fentes multiples
largeur - 700 mm
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546338732925
Réf. Sonepar
00018873292
Réf. Fournisseur
873292
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
modèle:
fentes multiples
largeur:
700 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
210 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
8
SCOP (chauffage):
4.2
eER (refroidissement):
3.8
cOP (chauffage):
3.23
fréquence:
50 Hz
poids:
16.5 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Couleur blanc mat.
Classe énergétique A++ (mode froid).
Connectée Wi-Fi de série pour piloter l'appareil à distance depuis un smartphone via l'application Intelligent Air (873 868, 873 869, 873 870, 873 292, 873 293, 873 294)
Fixation au sol ou accroché au mur.
Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5cm
Garantie 2 ans. Garantie 5 ans compresseur
Réversible : rafraîchissement ou chauffage, avec une large plage de fonctionnement (de -20°C à + 43°C).
Double sortie du flux d'air par le haut (mode froid), ou par le haut et le bas (mode chaud) pour garantir une température homogène de la pièce.
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique froid / chaud : A++ / A+SEER : 8,00SCOP : 4,2Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 20 / 40Double sortie d'air Couleur blanc matDétecteur R32 intégréConnecté de sérieCertifié Eurovent



