Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W V3 - 873293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
modèle - fentes multiples
largeur - 700 mm
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546338732932
Réf. Sonepar
00018873293
Réf. Fournisseur
873293
Marque
Thermor
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
modèle:
fentes multiples
largeur:
700 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
210 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7.5
SCOP (chauffage):
4.2
eER (refroidissement):
3.76
cOP (chauffage):
3.46
fréquence:
50 Hz
poids:
16.5 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Nagano Console,: la solution pour les vérandas et les pièces sous toiture
Les Atouts de la gamme:
Réversible : rafraîchissement ou chauffage, avec une large plage de fonctionnement (de -20°C à + 43°C).
Double sortie du flux d'air par le haut (mode froid), ou par le haut et le bas (mode chaud) pour garantir une température homogène de la pièce.
Garantie 2 ans. Garantie 5 ans compresseur
Fixation au sol ou accroché au mur.
Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5cm
Connectée Wi-Fi de série pour piloter l'appareil à distance depuis un smartphone via l'application Intelligent Air (873 868, 873 869, 873 870, 873 292, 873 293, 873 294)
Classe énergétique A++ (mode froid).
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique froid / chaud : A++ / A+SEER : 7,5SCOP : 4,2Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 21 / 42Double sortie d'air Couleur blanc matDétecteur R32 intégréConnecté de sérieCertifié EuroventConnecté de sérieCertifié Eurovent



