Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable BP 2500W R32 - 873875


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - gris
modèle - fente simple
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546338738750
Réf. Sonepar
00018873875
Réf. Fournisseur
873875
Réf. Commerciale
Thermor
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance calorifique (nominale):
3.2...3.2 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
gris
modèle:
fente simple
largeur:
850 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
420 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
fréquence:
50 Hz
poids:
16 kg
tension de raccordement:
230 V
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Performance: classe énergétique chaud: A++, froid: A Facilités de pose: faible hauteur d’encastrement de 185 mm, reprise et soufflage directs, pompe de relevage intégrée, grilles reprise et soufflage faciles à monter Compatibilité: 2500W - UE NAGANO MULTI, 3500W et 500W - UE NAGANO MONO et MULTI Plage de fonctionnement en mode chaud jusqu’à -15°C, en mode froid jusqu’à +46°C Réversible : rafraîchissement ou chauffage Silencieux: à partir de 25dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Performance: classe énergétique chaud: A++, froid: A Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur Facilités de pose: faible hauteur d’encastrement de 185 mm, reprise et soufflage directs, pompe de relevage intégrée, grilles reprise et soufflage faciles à monter Réversible pour un confort optimal toute l'année : rafraîchissement ou chauffage Solution de climatisation réversible invisible qui se cache dans les faux plafonds ou les combles
Quelques mots du fabricant :
Connecté de sérieCertifié Eurovent