Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable MP 7100W R32 - 873881

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - gris

  • modèle - fente simple

  • largeur - 1100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546338738811

Réf. Sonepar

00018873881

Réf. Fournisseur

873881

Réf. Commerciale

Thermor

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant:

R32

couleur:

gris

modèle:

fente simple

largeur:

1100 mm

hauteur:

248 mm

profondeur:

700 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

3.8

eER (refroidissement):

3.23

fréquence:

50 Hz

poids:

31 kg

tension de raccordement:

230 V

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure gainable moyenne pression 2500W R32 - WiFi de série

Les Atouts de la gamme:

Réversible pour un confort optimal toute l'annnée : rafraîchissement ou chauffage Compatible avec la solution de zoning Airzone Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique (froid / chaud) : A++ / ASEER : 6,1SCOP : 3,8Pression acoustique UI Silence/PV/MV/GV (dB(A)) : 36 / 39 / 41 / 44Compatible mono et multisplitConnecté de sérieCertifié Eurovent