Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable MP 9500W R32 - 873882

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
couleur - gris
modèle - fente simple
largeur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546338738828
Réf. Sonepar
00018873882
Réf. Fournisseur
873882
Marque
Thermor
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
couleur:
gris
modèle:
fente simple
largeur:
1500 mm
hauteur:
248 mm
profondeur:
700 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
3.8
eER (refroidissement):
3.01
fréquence:
50 Hz
poids:
46 kg
tension de raccordement:
230 V
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
Les Atouts de la gamme:
Compatible avec la solution de zoning Airzone Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur Réversible pour un confort optimal toute l'annnée : rafraîchissement ou chauffage
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique (froid / chaud) : A+ / ASEER : 6,1SCOP : 3,8Pression acoustique UI PV/MV/GV (dB(A)) : 37 / 40 / 44 / 47Compatible mono et multisplitConnecté de sérieCertifié Eurovent




