Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 2600W R32 - 873863

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • modèle - fente simple

  • largeur - 856 mm

  • hauteur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546338738637

Réf. Sonepar

00018873863

Réf. Fournisseur

873863

Marque

Thermor

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

modèle:

fente simple

largeur:

856 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

197 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.6

eER (refroidissement):

4

cOP (chauffage):

4

fréquence:

50 Hz

poids:

9.5 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure - 2600W R32- WiFi de série - Détection de présence - Purification d'air

Les Atouts de l'article:

Système auto-clean et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l’air

Les Atouts de la gamme:

Classe énergétique froid/chaud : A+++/A++La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO. Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone

Longueur de liaison pré-chargée : 10m.

Raccord UI-Goulotte inclus de série.

Capot inférieur amovible.

Carte électronique accessible par le devant.

Ressort de cintrage.

Butée de maintien.

Forme galbée et finition mat Réversible : rafraîchissement ou chauffageFonctionnement très silencieuxLa fonction ECOPILOT permet d'orienter le flux d'air pour suivre ou éviter l'utilisateur Garantie 2 ans

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique froid / chaud : A+++ / A++SEER : 8,50SCOP : 4,60Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 20 / 38Fonction détection de présence et d'absenceFonction purification de l'airDesign blanc matConnecté de serieCertifié Eurovent